Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Detalles adicionalesEl hilo X-Static® y el revestimiento reductor de la estática ayudan a evitar daños en componentes electrónicos sensibles.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- ColorGris/blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, ASTM D 3389-94
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO20076490004808
Descripción general
- Los únicos guantes industriales diseñados con Ionic+℮, una tecnología antimicrobiana registrada por la EPA - Registro n.o 70927-6 de la EPA
- Protección antimicrobiana autodesinfectante 360⁰ tanto del revestimiento como del revestimiento
- Ionic+℮ es permanente y dura toda la vida útil del producto
- Compatible con pantalla táctil para su uso con una amplia gama de dispositivos
- Cumple con el Reglamento 528/2012 sobre biocidas de la UE para artículos tratados
- Diseñado para que el recubrimiento no inhiba la acción antimicrobiana
- Protege los guantes del olor, las manchas y la degradación del tejido relacionados con las bacterias