Motion
47-402-10

ANSELL
47-402-10

Guantes de trabajo de uso general Hylite® - Tamaño extra grande, puños de punto en la muñeca
Artículo MI #04819090
No. Fabricante 47-402-10
Precio8.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
47-402-10

Guantes de trabajo de uso general Hylite® - Tamaño extra grande, puños de punto en la muñeca
Artículo MI #04819090
No. Fabricante 47-402-10
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
Precio8.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Uso en la industria
    Automoción, industria del vidrio, maquinaria y equipos, fabricación de metales, equipos de transporte
  • Material del forro
    Algodón entrelazado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3389-94 Abrasión 4, ASTM F1790-97 Resistencia al corte 1, EN 388 3111
  • UPC_NO
    20076490006758

Descripción general

Descripción del fabricante
205944 ACTIVADOR 47402 TAMAÑO 10, 0
  • Una alternativa versátil al algodón, la piel ligera y el PVC
  • La fórmula especial de nitrilo proporciona una excelente combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y repelencia al aceite
  • Forma de mano natural: más fácil de llevar durante largos periodos de tiempo
  • Disponible en una amplia gama de estilos, longitudes y tallas
  • Sin silicona. Garantiza la limpieza de las láminas metálicas: importante en las industrias del acero y del motor

También puede gustarle

Los clientes también compraron