Motion
6403130
Inserto de ranurado de doble extremo estilo GIPI de metal duro recubierto con TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #04819464
No. Fabricante 6403130
Precio92.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto de ranurado de doble extremo estilo GIPI de metal duro recubierto con TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #04819464
No. Fabricante 6403130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.1 mm
  • Corte máximo Ancho  
    1.96 mm
  • Ángulo de alivio
    8 °

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    GIPI 1.96-0.10
  • Estilo de plaquita
    GIPI
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
6403130 GIPI 1.96-0.10 IC908
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good