Motion
13613
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #04822091
No. Fabricante 13613
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves - Acero
Artículo MI #04822091
No. Fabricante 13613
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    17 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    1.3 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo de bola
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Incluye
    Caja metálica
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
13613 13PC. CAJA DE METAL/MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"