Motion
48159

Xcelite
48159

XCELITE ALICATES DE DIAGN. MIDGET 100MM 14AWG
Artículo MI #04836169
No. Fabricante 48159
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
48159

XCELITE ALICATES DE DIAGN. MIDGET 100MM 14AWG
Artículo MI #04836169
No. Fabricante 48159
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    13/32 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    100.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    14 AWG, 7/16 pulg.
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Color del mango
    Naranja
  • Tipo
    Alicates de corte

Descripción general

Descripción del fabricante
54CGVN ALICATE, DIAGONAL, MEDIO, 4", CAJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron