Motion
06415 CINTA DE VINILO 471 NEGRA 1"X36YD

3M
06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471, negra, 1 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 36 rollos por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #04836781
No. Fabricante 06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD
Precio41.63 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471, negra, 1 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 36 rollos por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #04836781
No. Fabricante 06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD
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
Su precio41.63 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud del rodillo
    36 yardas
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.
  • Grosor
    5.2 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz/pulg. (acero)
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    70016010590
  • Número de Upc del fabricante
    00021200064159
  • Material
    vinilo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +170 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 170 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • Tipo
    todos
  • UPC_NO
    00021200064159

Descripción general

Descripción del fabricante
06415 CINTA DE VINILO 471
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones como marcado de suelos, enmascaramiento de pintura y protección de superficies
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Eliminación limpia de una sola pieza de muchas superficies que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra
  • El adhesivo de caucho proporciona una excelente resistencia de sujeción en muchas superficies
  • Buena resistencia a la abrasión y a los disolventes para una larga vida útil