Motion
30088YELLO

AKRO-MILS
30088YELLO

Estante máx. - Amarillo, plástico, polímeros de grado industrial, 6 x 17.875 x 8.375 pulg., capacidad de peso: 35 lb
Artículo MI #04837896
No. Fabricante 30088YELLO
Precio9.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30088YELLO

Estante máx. - Amarillo, plástico, polímeros de grado industrial, 6 x 17.875 x 8.375 pulg., capacidad de peso: 35 lb
Artículo MI #04837896
No. Fabricante 30088YELLO
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
Precio9.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    6 x 17.875 x 8.375 pulg.
  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    17.875 pulg.
  • Altura exterior
    6 pulg.
  • Longitud exterior
    17.875 pulg.
  • Anchura exterior
    8.375 pulg.
  • Altura total
    6 pulg.
  • Longitud total
    17.875 pulg.
  • Ancho general
    8.375 pulg.
  • Ancho
    8.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    8
  • Capacidad de peso
    35 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30088YELLOW 17-7/8 X 8-3/8 X 6
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
  • El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
  • Capacidad de peso de 35 lb