Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento12.1700 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1050
- Distancia entre ejes12.44 (cubo rígido en eje flotante) pulg., 21 (cubo flexible en eje flotante) pulg.
- Diámetro del cubo10 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.8000 pulg., 6.0300 pulg.
- Desalineación angular máxima0.75 °
- Orificio máximo Diámetro9.0000 pulg.
- Orificio mín. Diámetro3.5000 pulg.
- Manga exterior Diámetro15.3100 pulg.
- Peso430.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM795 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeManguito
- Número de catálogo del fabricanteEV01020
- RPM Máx.4350 rpm
- Características de rendimientoholgura baja, orificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieG52
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par500900 pulg.
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.