Motion
1050T CENTRO 1.500 5/16X5/32

FALK
1050T HUB 1.500 5/16X5/32

Buje de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.5000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04844197
No. Fabricante 1050T HUB 1.500 5/16X5/32
Precio208.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T HUB 1.500 5/16X5/32

Buje de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.5000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04844197
No. Fabricante 1050T HUB 1.500 5/16X5/32
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
Su precio$208.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1050
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934631948
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934631948

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T CENTRO 1.500 5/16X5/32

También puede gustarle

Los clientes también compraron