Motion
1050T CUBO SIN TORNILLO PRISIONERO 1.8735 SIN ATASCO 1/

FALK
1050T HUB NO SET SCREW 1.8735 NON-STK 1/

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con chaveta y 1 orificio de acero inoxidable, 1.8735 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #04844203
No. Fabricante 1050T HUB NO SET SCREW 1.8735 NON-STK 1/
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T HUB NO SET SCREW 1.8735 NON-STK 1/

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con chaveta y 1 orificio de acero inoxidable, 1.8735 pulg. de diámetro de orificio
Artículo MI #04844203
No. Fabricante 1050T HUB NO SET SCREW 1.8735 NON-STK 1/
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8735 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con ranura y 1 acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934003585
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T CUBO SIN TORNILLO PRISIONERO 1.8735 SIN ATASCO 1/

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"