Motion
1050T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.631

FALK
1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 2.38 (eje Hub-T35) pulg., 2.38 (T-Hub-T35) pulg., 2.38 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #04844494
No. Fabricante 1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631
Precio654.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050 Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 2.38 (eje Hub-T35) pulg., 2.38 (T-Hub-T35) pulg., 2.38 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #04844494
No. Fabricante 1050T31/35 SPACER HUB CL=2.631
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
Precio654.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Distancia entre ejes
    2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.62 (T-Hub-T35) pulg., 3.44 (eje Hub-T35) pulg., 3.44 (T31) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.38 (eje Hub-T35) pulg., 2.38 (T-Hub-T35) pulg., 2.38 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior
    5.32 (T31) pulg., 5.32 (T35) pulg.
  • Peso
    6.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934095955
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934095955

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.631

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"