Motion
10UBBJ3A45.A E ULTRAMITE

FALK
10UBBJ3A45.A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 10 , triple, 45.37:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.6250 pulg., entrada acoplada a cara C, 3.2500 pulg., salida de eje hueco, 254TC, marco 256TC
Artículo MI #04846590
No. Fabricante 10UBBJ3A45.A E ULTRAMITE
Precio42,516.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UBBJ3A45.A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 10 , triple, 45.37:1 Relación, dirección de salida izquierda, 1.6250 pulg., entrada acoplada a cara C, 3.2500 pulg., salida de eje hueco, 254TC, marco 256TC
Artículo MI #04846590
No. Fabricante 10UBBJ3A45.A E ULTRAMITE
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
Precio42,516.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    24.53 x 13.39 x 19.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.8800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    24.5300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.3900 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    10
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 78.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    64200 pulg-lbs a 870 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    254TC, 256TC
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    45.37:1
  • Peso
    742.50 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    81.800 hp a 3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934205064

Descripción general

Descripción del fabricante
10UBBJ3A45.A E ULTRAMITE 45.37:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron