Motion
206UCBN2A36 A C ULTRAMITE

FALK
206UCBN2A36 A C ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 39.86:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849087
No. Fabricante 206UCBN2A36 A C ULTRAMITE
Precio4,626.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN2A36 A C ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 39.86:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04849087
No. Fabricante 206UCBN2A36 A C ULTRAMITE
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
Precio4,626.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11.424 x 8.66 x 8.43 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.43 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.424 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.66 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 94.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    5530 pulg-lbs a 94 rpm
  • Relación
    39.86:1
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    7.980 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934318351

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN2A36 A C ULTRAMITE 39.86:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"