Motion
206UCBN3A80.A_B

FALK
206UCBN3A80.A_B

80:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849151
No. Fabricante 206UCBN3A80.A_B
Precio4,806.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCBN3A80.A_B

80:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04849151
No. Fabricante 206UCBN3A80.A_B
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
Precio4,806.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Relación real
    80.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCBN3A80 A B ULTRAMITE 91.56:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron