Motion
206UCFN2A11 N

FALK
206UCFN2A11 N

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.3750 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04849166
No. Fabricante 206UCFN2A11 N
Precio3,899.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A11 N

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.3750 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04849166
No. Fabricante 206UCFN2A11 N
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
Precio3,899.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • RPM máximas de salida
    155 rpm
  • Par de salida máximo
    580
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    11:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    11.32:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    580 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A11 N ULTRAMITE 11.30:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron