Motion
206UCFN2A16 N

FALK
206UCFN2A16 N

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04849177
No. Fabricante 206UCFN2A16 N
Precio3,899.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A16 N

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04849177
No. Fabricante 206UCFN2A16 N
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
Precio3,899.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15.03:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A16 N ULTRAMITE 18.05:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron