Motion
206UCFN2A22 A_C

FALK
206UCFN2A22 A_C

22:1 Reducción, 22:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Tamaño de Entrada de 1.3750 pulg., 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04849188
No. Fabricante 206UCFN2A22 A_C
Precio4,705.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A22 A_C

22:1 Reducción, 22:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Tamaño de Entrada de 1.3750 pulg., 31.75 mm, Diámetro de Eje de Salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #04849188
No. Fabricante 206UCFN2A22 A_C
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
Precio4,705.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • RPM máximas de salida
    79.5 rpm
  • Par de salida máximo
    129.141 N-m;1143
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    22:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    22:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    12.474 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    22.48:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.11855 kW;1.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Capacidad de carga suspendida
    3914.44 N, 880 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    22:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1143 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A22 A C ULTRAMITE 25.51:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron