Motion
206UCFN2A32 A_C

FALK
206UCFN2A32 A_C

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849196
No. Fabricante 206UCFN2A32 A_C
Precio4,705.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A32 A_C

32:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849196
No. Fabricante 206UCFN2A32 A_C
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
Precio4,705.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    G32
  • RPM máximas de salida
    580 rpm
  • Par de salida máximo
    1000 N-m;880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    32:1

Detalles

  • Relación real
    30.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 kW;7.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Capacidad de carga suspendida
    44500 N, 10000 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A32 A C ULTRAMITE 33.80:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron