Motion
206UCFN2A9.0 A_C

FALK
206UCFN2A9.0 A_C

09:1 Reducción, 9:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Holoso, Tamaño de Entrada 2.1250 in, Diámetro de Eje de Salida 2.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Dúctil
Artículo MI #04849229
No. Fabricante 206UCFN2A9.0 A_C
Precio4,705.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A9.0 A_C

09:1 Reducción, 9:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Holoso, Tamaño de Entrada 2.1250 in, Diámetro de Eje de Salida 2.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Dúctil
Artículo MI #04849229
No. Fabricante 206UCFN2A9.0 A_C
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
Precio4,705.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    194 rpm
  • Relación nominal
    9:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    9:1
  • Longitud del eje
    4.7500 pulg.
  • Peso
    115 lb

Detalles

  • Relación real
    9.0:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    15.4 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    2250 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    09:1
  • Serie
    2000

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A9.0 A C ULTRAMITE 9.970:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron