Motion
206UCFN2A9.0 N

FALK
206UCFN2A9.0 N

9:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04849231
No. Fabricante 206UCFN2A9.0 N
Precio3,899.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A9.0 N

9:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea, tamaño de entrada de 2.1250 pulg.
Artículo MI #04849231
No. Fabricante 206UCFN2A9.0 N
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
Precio3,899.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Relación nominal
    9:1
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    9:1

Detalles

  • Relación real
    9.0:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A9.0 N ULTRAMITE 9.970:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"