Motion
2070FZ2A-13.50 360T

FALK
2070FZ2A-13.50 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 13.50:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04849315
No. Fabricante 2070FZ2A-13.50 360T
Precio46,284.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-13.50 360T

Reductor de velocidad en línea UltraMax® - Reducción doble, 13.50:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Material de carcasa de acero, Incluye soporte del motor y acoplamiento de entrada
Artículo MI #04849315
No. Fabricante 2070FZ2A-13.50 360T
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
Precio46,284.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2070
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    13.50:1
  • Relación
    13.50:1
  • Peso
    798.60 lb

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Acoplamiento de entrada y soporte del motor
  • Relación real
    13.50:1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    782934249648

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-13.50 360T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron