Motion
207UCBN2A20 N

FALK
207UCBN2A20 N

20.54:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849589
No. Fabricante 207UCBN2A20 N
Precio5,550.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A20 N

20.54:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 38.10 mm, Diámetro del eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849589
No. Fabricante 207UCBN2A20 N
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
Precio5,550.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Relación
    20.54:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 kW;7.5 hp
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A20 N ULTRAMITE 20.54:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"