Motion
207UCFN2A5.6 N

FALK
207UCFN2A5.6 N

5.6:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04849764
No. Fabricante 207UCFN2A5.6 N
Precio4,814.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A5.6 N

5.6:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco
Artículo MI #04849764
No. Fabricante 207UCFN2A5.6 N
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
Precio4,814.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • RPM máximas de salida
    312.5 rpm
  • Par de salida máximo
    1130
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    5.6:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    5.6:1

Detalles

  • Relación real
    5.6:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UCF
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1130 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A5.6 N ULTRAMITE 5.722:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron