Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1/2 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaAOCT060204FR-P, AOMT060202R, AOMT060204R, AOMT060208R, AOMT060216R, UOMT0602TR
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Ángulo del filo de corte0 °
- Código de portaherramientas completo12J1D-05009S4R01
- Fresadora helicoidalFresadora helicoidal
- Fresado de alto avance o vaciadoNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaAOMT-0602, UOMT-0602
- Número de plaquitas3
- Piezas y accesoriosDestornillador (DS-TP06S), punta opcional para DTN005S (DS-TP06TB), mango de destornillador dinamométrico opcional (DTN005S), tornillo (SM18-041-00)
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Estilo de portaherramientas12J1D