Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte3/4 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaAOCT120408FR-P, AOMT120404R, AOMT120408FR, AOMT120408R, AOMT120416R, AOMT120424R, AOMT120430FR, AOMT120432R, AOMT120440R
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Ángulo del filo de corte0 °
- Código de portaherramientas completo12J1X-0701784R01
- Fresadora helicoidalFresadora helicoidal
- Fresado de alto avance o vaciadoNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Estilo de plaquitaAOCT-1204, AOMT-1204
- Número de plaquitas2
- Piezas y accesoriosPunta (DS-T106B0), mango del destornillador (DS-A00T), tornillo (SM35-076-10), destornillador Torx (DS-T-15T)
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Estilo de portaherramientas12J1X