Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo de la broca0.88 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado0.2 pulg.
- Longitud total3.5 pulg.
- Diámetro del mango0.75 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaSELW100403N
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de manchado
- Mango bridadoMango bridado
- Código de portaherramientas completoFAK-0611884R01
- Estilo de plaquitaSELW100403N
- Número de plaquitas1
- Piezas y accesoriosMango del destornillador (DS-A00T), Insertar hoja del destornillador (DS-T-156B), Tornillo (SM40-093-20)
- Ángulo de punto118 °
- SerieTaladro cuádruple
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Estilo de portaherramientasFAK