Motion
88V85P107
Rueda de rectificado de superficie - Máx. 7700 rpm, entrada de 0.50 pulg., 68.0 cfm, 2.20 hp
Artículo MI #04851295
No. Fabricante 88V85P107
Precio1,611.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado de superficie - Máx. 7700 rpm, entrada de 0.50 pulg., 68.0 cfm, 2.20 hp
Artículo MI #04851295
No. Fabricante 88V85P107
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
Precio1,611.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Peso
    8.60

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    68.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    2.20 CV
  • Número de Upc del fabricante
    663024013236
  • Velocidad máxima
    7700 rpm
  • UPC_NO
    663024013236

Descripción general

Descripción del fabricante
88V85P107 AIRE DE RECTIFICADO 7" VERTICAL 8500
  • SEGURIDAD: la palanca de bloqueo, el protector y la palanca de seguridad del mango lateral de la serie 88 Pro están diseñados para aumentar la comodidad y bloquear chispas y residuos
  • DURABILIDAD: puede confiar en que la serie 88 Pro resistirá derrames químicos, caídas repetidas y otros entornos hostiles
  • FIABILIDAD: Hechas pensando en usted, las amoladoras verticales de la serie 88 Pro son potentes y están diseñadas para durar.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"