Motion
95LA3
Difusor - 4 pulg. Carrera, calibre de 44 mm, 47.0 cfm con carga, 1850 lpm
Artículo MI #04851296
No. Fabricante 95LA3
Precio2,546.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Difusor - 4 pulg. Carrera, calibre de 44 mm, 47.0 cfm con carga, 1850 lpm
Artículo MI #04851296
No. Fabricante 95LA3
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
Precio2,546.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/8 NPT
  • Soplado por minuto
    1850 lpm
  • Tamaño del orificio
    44 mm
  • Longitud
    21.88 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    30 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    47.0 cfm a carga
  • Consumo medio de aire
    47.0 cfm
  • Número de Upc del fabricante
    663023012711

Descripción general

Descripción del fabricante
95LA3 EXCAVADOR 1 X 4-1/4IN HEX. 1850 LPM
  • Peso: con una carcasa y asa de aluminio fundido a presión, la serie 95 es tan ligera (con un peso de 28 lb) como potente, lo que facilita el trabajo duro
  • Durabilidad: Fabricada con materiales de primera calidad, la serie 95 puede soportar condiciones duras y caídas repetidas sin afectar a su rendimiento
  • Fiabilidad: la serie 95 está equipada con retenedores de amortiguador de goma para absorber los impactos y prolongar la vida útil de su herramienta
  • Productividad: Con una carrera de pistón de 4 pulgadas y un cono de acero, estos excavadores no le decepcionarán
  • Usos: los excavadores de la serie 95 están diseñados para trabajos pesados, desde trabajos de cimentación hasta tuberías y demolición de roturas

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"