Motion
KQB2H07-32
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604, 2 puertos, 1/4 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a n.o 10-32 macho UNF roscado
Artículo MI #04851858
No. Fabricante KQB2H07-32
Precio3.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604, 2 puertos, 1/4 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible, 1/4 hembra a presión a n.o 10-32 macho UNF roscado
Artículo MI #04851858
No. Fabricante KQB2H07-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    12.7 mm
  • Diámetro total
    11.2 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    C3604
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    UNF
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a UNF
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a n.o 10-32 macho UNF roscado
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +150 °C (sin congelación)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    1/4 pulg. Push-to-Connect
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    #10-32
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    KQB

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN KQB2H07-32 , LATÓN NIQUELADO
  • Roscas: UNF, NPT
  • Compacto y ligero
  • Sin grasa
  • Material del tubo aplicable: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
  • Niquelado sin electrodos (piezas de latón)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"