Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma207
- Dimensiones de la carcasa14.5 x 12.37 x 16.47 pulg.
- Altura de la carcasa16.4700 pulg.
- Longitud de la carcasa14.5000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.3700 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207
- RPM máximas de salida400
- Tamaño máximo de salida2.4375 pulg.
- Par de salida máximo180.07 in-Lbs a 1750 rpm de entrada, 1 HP
- Relación nominal5:1
- Peso152.00 lb
Detalles
- Relación real5:1
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAdaptador hidráulico
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante207HMTP05 6B SAE-A 2
- Número de Upc del fabricante662460541273
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- ReducciónIndividual
- Serie207HMTP
- Estándares cumplidosAGMA
- Kit de brazo de par207TAP-H (PE9105) Se vende por separado
- UPC_NO662460541273
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se utilizan en ejes de tierra de penetración, con una disposición de sello de barrera exclusiva.
- Opciones y accesorios: gama completa de opciones de montaje de motor, protecciones de banda, topes traseros y accionamiento de cinta transportadora de tornillos.