Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#10
- Longitud del canal1-3/16 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango#10
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha