Motion
MX1086337
MARXMAN tope de tubo de herramientas de mantenimiento - Serie 206 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro y dorado, 7 canales, 1-1/2 – 11-1/2 Tamaño de rosca
Artículo MI #04859765
No. Fabricante MX1086337
Precio280.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARXMAN tope de tubo de herramientas de mantenimiento - Serie 206 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento negro y dorado, 7 canales, 1-1/2 – 11-1/2 Tamaño de rosca
Artículo MI #04859765
No. Fabricante MX1086337
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
Su precio$280.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2

Detalles

  • Bisel
    2P-3.5P
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Serie
    206
  • Tipo de toque
    Toma de tubería
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
86337 206 TUBO TPR MARXBORE 1-1/2"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good