Motion
MT3258202
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5942 , Material de metal duro, 1/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/8 pulg. de longitud de corte, 1/8 pulg. de diámetro del mango, 1-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04861162
No. Fabricante MT3258202
Precio50.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5942 , Material de metal duro, 1/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/8 pulg. de longitud de corte, 1/8 pulg. de diámetro del mango, 1-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04861162
No. Fabricante MT3258202
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
Precio50.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5942
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
58202 5942 CBD 4FL BOLA EM 1/32"