Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5150 pulg.
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho0.7188 pulg.
Detalles
- AplicaciónCombinar transmisión de cadena de la casa del alimentador
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción203RR5 BALL BRG
- Descripción largaEl 203RR5 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6280 pulg. de diámetro exterior de 2 pulg., 15 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante203RR5
- Número de Upc del fabricante087796045361
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796045361