Motion
CWM50-11-30V24

WEG ELECTRIC CORP
CWM50-11-30V24

Contactor - 50 A
Artículo MI #04863950
No. Fabricante CWM50-11-30V24
Precio260.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWM50-11-30V24

Contactor - 50 A
Artículo MI #04863950
No. Fabricante CWM50-11-30V24
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
Su precio$260.57/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    50 A
  • Voltaje de bobina
    180 - 208 V / 208 - 240 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM50-11-30V24 CNTCTR 40HP@460V 208-240V
  • Montaje en panel o riel DIN 35mm hasta la serie CWM105
  • Contactos auxiliares de montaje frontal y lateral
  • Protección Finger-Touch IP20
  • Protección de voltaje de bobina ancha CA o CC
  • Contactos espejo para aplicaciones “relacionadas con la seguridad”
  • Contactos auxiliares vinculados mecánicamente