Motion
CFW110013T4ON1Z

WEG ELECTRIC CORP
CFW110013T4ON1Z

Variador de frecuencia variable - Entrada Fase 1, 3, Tensión de alimentación 200 a 240 V CA, 380 a 480 V CA, 7-1/2 hp Servicio normal, Corriente de salida 13.5 A Servicio normal, Clasificación NEMA 1, Control vectorial
Artículo MI #04864211
No. Fabricante CFW110013T4ON1Z
Precio3,298.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CFW110013T4ON1Z

Variador de frecuencia variable - Entrada Fase 1, 3, Tensión de alimentación 200 a 240 V CA, 380 a 480 V CA, 7-1/2 hp Servicio normal, Corriente de salida 13.5 A Servicio normal, Clasificación NEMA 1, Control vectorial
Artículo MI #04864211
No. Fabricante CFW110013T4ON1Z
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
Su precio$3,298.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    17.53 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7-1/2 CV
  • Número de fases de entrada
    1 fase / 3 fase
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial
  • Corriente de salida de servicio normal
    13.5 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    7894171078462

Descripción general

Descripción del fabricante
CFW110013T4ON1Z CFW11 7.5HP 13A 3PH 380-