Motion
CWC016-01-30L03

WEG ELECTRIC CORP
CWC016-01-30L03

Contactor - 16 A, 1 polo
Artículo MI #04864332
No. Fabricante CWC016-01-30L03
Precio60.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWC016-01-30L03

Contactor - 16 A, 1 polo
Artículo MI #04864332
No. Fabricante CWC016-01-30L03
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
Precio60.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    16 A
  • Voltaje de bobina
    24 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    1
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWC016-01-30L03 MINI CONT 16A 1NC 24VDC
  • Montaje directo en relés de sobrecarga térmica serie RW17D
  • Montaje directo en protectores de motor manuales de las series MPW18 y MPW40
  • Bobinas de CC de bajo consumo
  • Montaje en riel DIN sin herramientas
  • El tamaño de la estructura sigue siendo el mismo para los contactores de bobina de CA y CC hasta 16A
  • Línea completa de accesorios para insertar