Motion
00518ET3PCT184TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3PCT184TF1-W2

Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 184T , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04866295
No. Fabricante 00518ET3PCT184TF1-W2
Precio1,629.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3PCT184TF1-W2

Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 184T , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04866295
No. Fabricante 00518ET3PCT184TF1-W2
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
Precio1,629.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    15.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    15.0 lb/pie, 20.337 N-m
  • Peso
    108.44 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio severo; Marco de hierro fundido; Eslinga de eje de anilla en V; Poliéster de doble impregnación; Pintura tropicalizada; Drenaje automático de caucho
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Amperios a tensión
    14.9-14.3 A a 200-208 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    Brasil
  • Descripción
    HP:5, F#182/4T, RPM:1750, 200-208 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6207 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    De 14.9 a 14.3 A
  • Corriente de carga completa
    14.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Par de carga completa
    15 pies-libras;20.337 N-m
  • Grupo y clase
    No peligroso
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00518ET3PCT184TF1-W2
  • Modelo
    00518ET3PCT184TF1-W2
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Placa de identificación
    00518ET3PCT184TF1-W2
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206 2RS
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Bidireccional
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Estándares
    Certificación CSA, IP55, ISO 12944 - C4, NEMA MG-1, cumple con RoHS, UL Recognized
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • UPC_NO
    7909018317465
  • Voltaje
    De 200 a 208 V
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00518ET3PCT184TF1-W2 5HP 1800 3 60 200V
  • Eficiencia premium NEMA; Servicio severo; Servicio de torre de enfriamiento; Marco de hierro fundido; Protección IP55 ; Pintura tropicalizada; Poliéster de doble impregnación