Motion
99908 14' 6"

L S STARRETT
99908 14' 6"

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 14 pies 6 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04871863
No. Fabricante 99908 14' 6"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
99908 14' 6"

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 14 pies 6 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04871863
No. Fabricante 99908 14' 6"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    14 pies 6 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    5 a 8
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
99908-14 14FT 1 X 035 X 5-8/IP-P-R