Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Radio de filete1.02 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.7 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo exterior, (2) Anillo interior
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante793699096866
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SerieLuz
- UPC_NO793699096866