Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud del orificio2-1/4 pulg.
- Ancho de la carcasa29/32 pulg.
- Peso9.75 lb
Detalles
- Número de cojineteUG232NL
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327427658
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE1 Junta Viton, E3 Junta Triple Lip, FF Free Running, H Clearance Seal, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Junta Lip
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327427658
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de labio único, Tapa de extremo cerrada