Motion
MA61018W935

LINK-BELT
MA61018W935

Anillo interior de alta capacidad de la serie 1000 con correa de eslabones MA61018W935
Artículo MI #04877670
No. Fabricante MA61018W935
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA61018W935

Anillo interior de alta capacidad de la serie 1000 con correa de eslabones MA61018W935
Artículo MI #04877670
No. Fabricante MA61018W935
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.944 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Número de Upc del fabricante
    662327053895
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MA61018W935 INTERIOR RG MA61018/W935
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo interior cilíndrico simple; rodamiento cilíndrico con rodamiento de 90 mm de diámetro de orificio