Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8661 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699305203
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloE Sello labial
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO793699305203
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 15/16", servicio intermedio, no relubricable, anillo exterior esférico de diámetro exterior, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, collar de bloqueo omitido