Motion
M1924EAX OR&RA

LINK-BELT
M1924EAX OR&RA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 165 mm D.E., 22 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04877919
No. Fabricante M1924EAX OR&RA
Precio520.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
M1924EAX OR&RA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 165 mm D.E., 22 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04877919
No. Fabricante M1924EAX OR&RA
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
Precio520.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327107710
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    Extra Light extra
  • UPC_NO
    662327107710

Descripción general

Descripción del fabricante
M1924EAX OR&RA M1924EAX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron