Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior122.78 mm
- Ancho general24 mm
- Peso0.948 lb
Detalles
- País de origenMX
- Número de Upc del fabricante662327707774
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
Descripción general
Descripción del fabricante
M1213DA EXTERIOR RG M1213DA-0
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado