Motion
PEU315 15/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
PEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 15/16 pulg., montaje en base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04879051
No. Fabricante PEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,986.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 15/16 pulg., montaje en base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04879051
No. Fabricante PEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Su precio$1,986.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6719 pulg.
  • Altura total
    3.7188 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662327882594
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    9350 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4810 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662327882594

Descripción general

Descripción del fabricante
PEU315 PILLOWBLK PE-U315

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron