Motion
PEU351K4 3 3/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
PEU351K4 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04879084
No. Fabricante PEU351K4 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio16,373.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEU351K4 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04879084
No. Fabricante PEU351K4 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio16,373.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5625 pulg.
  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Peso
    56.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210197537
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    698210197537

Descripción general

Descripción del fabricante
PEU351K4 PILLOWBLK PEU351K4