Motion
PKEB224M75FH  75MM PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PKEB224M75FH 75MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de acero fundido
Artículo MI #04879265
No. Fabricante PKEB224M75FH 75MM PILLOWBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PKEB224M75FH 75MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de acero fundido
Artículo MI #04879265
No. Fabricante PKEB224M75FH 75MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    82.55 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Peso
    31.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327981273
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327981273

Descripción general

Descripción del fabricante
PKEB224M75FH PILLOWBLK PKE-B224M75FH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron