Motion
PKLB6863FR  3 15/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PKLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #04879343
No. Fabricante PKLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG
Precio8,818.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PKLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg., calibre, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #04879343
No. Fabricante PKLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG
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
Su precio$8,818.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662327115913
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327115913

Descripción general

Descripción del fabricante
PKLB6863FR PILLOWBLK PK-LB6863FR