Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro34 1/2 pulg.
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Ancho de la base del bastidor3.0000 pulg.
- Montura general Altura9.1250 pulg.
- Montura general Longitud36.5000 pulg.
- Altura total9.1250 pulg.
- Longitud total36.5000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Viaje18.0000 pulg.
- Peso54.50 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de expansiónNo
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material del bastidorAcero soldado
- Tipo de estructuraÁngulo superior
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP STD
- Número de catálogo del fabricanteDSB22439E18
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1750 rpm
- Tipo de productoConjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- SerieDSB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327021610
Descripción general
- Cojinete de rodillos esférico montado de 2 7/16"
- Conjunto de sujeción de tornillo protegido de ángulo superior
- Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único
- Sello de contacto pesado cargado por resorte